22,18 €/ Unitéhors TVA
26,84 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |
Largeur | 22 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 42500 N |
Charge statique | 76000 N |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |