Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X53X20-B/0-7

  • ERIKS:11671060
  • Fabricant:4012802699012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,21 €/ Unitéhors TVA

19,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
53 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
67000 N
Vitesse de référence
5500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm