29,17 €/ Unitéhors TVA
35,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 32 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 38500 N |
Charge statique | 91000 N |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 10300 rpm |