Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X50X13-H-B/0-7

  • ERIKS:24026625
  • Fabricant:4012802706031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
17000 N
Charge statique
32500 N
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
10300 rpm