Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K43X48X17-B/0-7

  • ERIKS:23524059
  • Fabricant:4012802696691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
43000 N
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
10800 rpm