Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K42X50X20-C/0-7

  • ERIKS:24026623
  • Fabricant:4012802371437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,41 €/ Unitéhors TVA

17,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
57000 N
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
10700 rpm