Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K40X47X20-A/0-7

  • ERIKS:23523763
  • Fabricant:4012802699715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,94 €/ Unitéhors TVA

26,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
57000 N
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
11300 rpm