13,00 €/ Unitéhors TVA
15,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 29500 N |
Charge statique | 50000 N |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 11300 rpm |