Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K40X45X30-ZW/0-7

  • ERIKS:14176729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,69 €/ Unitéhors TVA

50,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
26500 N
Charge statique
54000 N
Vitesse de référence
7200 rpm
Vitesse limite
11500 rpm