11,21 €/ Unitéhors TVA
13,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 27 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 33000 N |
Charge statique | 73000 N |
Vitesse de référence | 6500 rpm |
Vitesse limite | 11500 rpm |