Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K40X45X17-B/0-7

  • ERIKS:23523970
  • Fabricant:4012802367911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
41500 N
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
11500 rpm