2,53 €/ Unitéhors TVA
3,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur | 7 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 1430 N |
Charge statique | 970 N |
Vitesse de référence | 75000 rpm |
Vitesse limite | 47000 rpm |