Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K3X5X9-TV/0-7

  • ERIKS:23522990
  • Fabricant:4012802369960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
9 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
1710 N
Charge statique
1480 N
Vitesse de référence
80000 rpm
Vitesse limite
50000 rpm