Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K3X5X7-TV/0-7

  • ERIKS:23523503
  • Fabricant:4054364220228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,71 €/ Unitéhors TVA

3,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
7 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
1540 N
Charge statique
1290 N
Vitesse de référence
78000 rpm
Vitesse limite
50000 rpm