13,69 €/ Unitéhors TVA
16,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 35500 N |
Charge statique | 57000 N |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 11700 rpm |