Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K38X43X27-A/0-7

  • ERIKS:23524118
  • Fabricant:4054362419730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,44 €/ Unitéhors TVA

25,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
68000 N
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
12100 rpm