Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K37X42X17-A/0-7

  • ERIKS:23523508
  • Fabricant:4012802715804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
22400 N
Charge statique
43000 N
Vitesse de référence
6900 rpm
Vitesse limite
12400 rpm