Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X45X49/0-7

  • ERIKS:23523554
  • Fabricant:4012802716870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,20 €/ Unitéhors TVA

45,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
49 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
82000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse de référence
6500 rpm
Vitesse limite
12300 rpm