Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X45X30/0-7

  • ERIKS:23524042
  • Fabricant:4012802722994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,23 €/ Unitéhors TVA

24,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
53000 N
Charge statique
79000 N
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
12300 rpm