Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X45X20/0-7

  • ERIKS:14176590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,94 €/ Unitéhors TVA

21,71 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
37000 N
Charge statique
50000 N
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
12300 rpm