Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X42X30-B/0-7

  • ERIKS:11671037
  • Fabricant:4054369074482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,69 €/ Unitéhors TVA

14,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
68000 N
Vitesse de référence
7200 rpm
Vitesse limite
12700 rpm