13,46 €/ Unitéhors TVA
16,29 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 30000 N |
Charge statique | 49000 N |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |