13,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 16 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 24400 N |
Charge statique | 37500 N |
Vitesse de référence | 7100 rpm |
Vitesse limite | 12700 rpm |