Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X40X27-TV/0-7

  • ERIKS:23523507
  • Fabricant:4047643174756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
27 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
25000 N
Charge statique
48500 N
Vitesse de référence
7900 rpm
Vitesse limite
13100 rpm