Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X40X25-A/0-7

  • ERIKS:23523948
  • Fabricant:4054369072204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
29500 N
Charge statique
60000 N
Vitesse de référence
7200 rpm
Vitesse limite
13100 rpm