6,87 €/ Unitéhors TVA
8,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 17100 N |
Charge statique | 30000 N |
Vitesse de référence | 7300 rpm |
Vitesse limite | 13100 rpm |