10,50 €/ Unitéhors TVA
12,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 23800 N |
Charge statique | 35500 N |
Vitesse de référence | 7600 rpm |
Vitesse limite | 13800 rpm |