Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K32X38X26-A/0-7

  • ERIKS:23997635
  • Fabricant:4012802719932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,18 €/ Unitéhors TVA

37,73 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
26 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
33500 N
Charge statique
61000 N
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
14000 rpm