10,58 €/ Unitéhors TVA
12,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 20 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 26500 N |
Charge statique | 45000 N |
Vitesse de référence | 7700 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |