Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K32X37X17-A/0-7

  • ERIKS:23522890
  • Fabricant:4047643171670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
19900 N
Charge statique
35500 N
Vitesse de référence
7900 rpm
Vitesse limite
14200 rpm