6,70 €/ Unitéhors TVA
8,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 15500 N |
Charge statique | 25500 N |
Vitesse de référence | 8100 rpm |
Vitesse limite | 14200 rpm |