Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X40X30-A/0-7

  • ERIKS:23523509
  • Fabricant:4012802715835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
49000 N
Charge statique
69000 N
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
14000 rpm