Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X40X18/0-7

  • ERIKS:23523961
  • Fabricant:4054362418290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,17 €/ Unitéhors TVA

18,36 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
32000 N
Charge statique
40000 N
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
14000 rpm