8,69 €/ Unitéhors TVA
10,51 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 27 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 30500 N |
Charge statique | 59000 N |
Vitesse de référence | 8100 rpm |
Vitesse limite | 15100 rpm |
17,89 €/ Unitéhors TVA
21,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026