Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X35X20-A/0-7

  • ERIKS:23997655
  • Fabricant:4012802720389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
24000 N
Charge statique
44000 N
Vitesse de référence
8100 rpm
Vitesse limite
15100 rpm