Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X35X17-B/0-7

  • ERIKS:23524064
  • Fabricant:4012802723250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
19600 N
Charge statique
34000 N
Vitesse de référence
8300 rpm
Vitesse limite
15100 rpm