13,23 €/ Unitéhors TVA
16,01 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 12300 N |
Charge statique | 21700 N |
Vitesse de référence | 8900 rpm |
Vitesse limite | 15300 rpm |