10,67 €/ Unitéhors TVA
12,91 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 16 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 21500 N |
Charge statique | 29500 N |
Vitesse de référence | 8700 rpm |
Vitesse limite | 15600 rpm |