Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K28X34X17-A/0-7

  • ERIKS:14176722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,85 €/ Unitéhors TVA

31,28 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
33500 N
Vitesse de référence
8600 rpm
Vitesse limite
15800 rpm