Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K28X33X13-B/0-7

  • ERIKS:23997315
  • Fabricant:7316577125309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
15300 N
Charge statique
24200 N
Vitesse de référence
8900 rpm
Vitesse limite
16100 rpm