Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K26X30X17-A/0-7

  • ERIKS:23523677
  • Fabricant:4012802718058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
15200 N
Charge statique
27500 N
Vitesse de référence
9800 rpm
Vitesse limite
17500 rpm