7,42 €/ Unitéhors TVA
8,98 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 11600 N |
Charge statique | 19200 N |
Vitesse de référence | 10100 rpm |
Vitesse limite | 17500 rpm |