Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X32X16-B/0-7

  • ERIKS:23525747
  • Fabricant:4012802727548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
20800 N
Charge statique
27500 N
Vitesse de référence
9400 rpm
Vitesse limite
17200 rpm