Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X31X21-B/0-7

  • ERIKS:23997659
  • Fabricant:4012802720464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Largeur
21 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
38000 N
Vitesse de référence
9400 rpm
Vitesse limite
17500 rpm