9,78 €/ Unitéhors TVA
11,83 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 19600 N |
Charge statique | 28500 N |
Vitesse de référence | 9600 rpm |
Vitesse limite | 17500 rpm |
16,20 €/ Unitéhors TVA
19,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026