Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X30X17-A/0-7

  • ERIKS:24026613
  • Fabricant:4012802726152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
30000 N
Vitesse de référence
9600 rpm
Vitesse limite
17800 rpm