6,46 €/ Unitéhors TVA
7,82 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 26000 N |
Vitesse de référence | 10200 rpm |
Vitesse limite | 18100 rpm |