5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 11300 N |
Charge statique | 18400 N |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
Vitesse limite | 18100 rpm |