11,09 €/ Unitéhors TVA
13,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 27500 N |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 18100 rpm |