8,28 €/ Unitéhors TVA
10,02 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 11000 N |
Charge statique | 17600 N |
Vitesse de référence | 10800 rpm |
Vitesse limite | 18800 rpm |